咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PRYOR 可更换钢字头 数字组套 0 - 9
商品编号
085483
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085483 2
085483 2,5
085483 3
085483 4
085483 5
字符高
2mm
2.5mm
3mm
4mm
5mm
销售价 数量
 
519.20
519.20
519.20
519.20
519.20
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:PRYOR 可更换钢字头 数字组套 0 - 9
商品编号:085483 2
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加