咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形压力弹簧夹套,DIN 6343
商品编号
329550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:圆形压力弹簧夹套,DIN 6343
商品编号:329550
标准

DIN 6343
精度

同心度公差:D = 1 至 10 mm = 0.02 mm D = 10 至 30 mm = 0.03 mm D = 30 至 60 mm = 0.04 mm
技术说明

弹簧夹头,圆形轮廓,1 mm 递增。订购时,请说明需要的夹紧直径
提示

其它直径规格和形状(例如 4 边或 6 边)可订购!
型材 ⌀ 1.0 – 8.0 mm 平型。⌀ 8.5 mm 起,带横向沟槽。
技术参数
型号
173 E
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加