咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VSM钢纸磨片XF885外径150mm
商品编号
A56672
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A56672 24
A56672 36
A56672 40
A56672 50
A56672 60
A56672 80
A56672 100
A56672 120
内容
100
100
100
100
100
100
100
100
销售价 数量
 
2482.52
2190.47
1883.80
1745.07
1474.91
1350.79
1350.79
1350.79
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:VSM钢纸磨片XF885外径150mm
商品编号:A56672 24
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加