咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DYNABRADE气动直磨机
商品编号
A07944
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 48325
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07944 48325
制造商名称
压缩空气接头
夹头直径
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
长度
48325
1/4inch
6mm
79dB(A)
< 2.5m/s2
648l/min
25000min-1
298W
NPT
0.41kg
202mm
销售价 数量
 
6852.16
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 48325
数量:

商品详情

商品名称:DYNABRADE气动直磨机
商品编号:A07944 48325
供货范围

包括需要的管口。
技术说明

Dynabrade − 气动直头磨机。用途广泛且运行稳定的直头磨机,采用坚固且符合人体工程学的设计,带有柔软的握柄。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加