咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保 手电钻
商品编号
A07509
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07509 BE650
A07509 BEV1300
最大扭矩
最大麻花钻孔直径,加工木材 1 档
最大麻花钻孔直径,加工木材 2 档
最大麻花钻孔直径,加工钢件 1 档
最大麻花钻孔直径,加工钢件 2 档
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
最高转速 1 档
最高转速 2 档
消耗功率
重量
9Nm
30mm
13mm
16mm
1500min-1
650W
1.8kg
16Nm
25mm
40mm
10mm
16mm
1100min-1
3100min-1
1300W
2.8kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Metabo麦太保 手电钻
商品编号:A07509 BE650
技术说明
电子调速,开关锁定。
全新机身设计,操作舒适性更好。
属性
最大扭矩
9Nm
最大麻花钻孔直径,加工木材 1 档
30mm
最大麻花钻孔直径,加工木材 2 档
最大麻花钻孔直径,加工钢件 1 档
13mm
最大麻花钻孔直径,加工钢件 2 档
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
16mm
最高转速 1 档
1500min-1
最高转速 2 档
消耗功率
650W
重量
1.8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加