咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刻模系列产品
商品编号
950610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
950610 50/1
950610 50/2
950610 50/3
分隔槽 高度
抽屉有效面积(G)
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
配套适用的抽屉正面高度
25mm
46×24
46
24
≥ 50mm
25mm
46×24
46
24
≥ 50mm
25mm
46×24
46
24
≥ 50mm
销售价 数量
 
2095.39
2150.53
2095.39

商品详情

商品名称:刻模系列产品
商品编号:950610 50/3
适用于

抽屉 46×24G。
技术说明

分隔槽、插板和隔板均由塑料制成。分隔槽内部带有凹槽,用于插放小隔板。分隔材料可装入一个完整的抽屉 46×24G。
内容
分隔槽 1K,编号 951415: 12 件,规格尺寸 6×8/4;9 件,规格尺寸 6×8/2;6 件,规格尺寸 2×8/1
分隔槽用小插板(10 件套),编号 951275: 5 件,规格尺寸 C;2 件,规格尺寸 A
属性
分隔槽 高度
25mm
抽屉有效面积(G)
46×24
配套适用的抽屉有效宽度(G)
46
配套适用的抽屉有效深度(G)
24
配套适用的抽屉正面高度
≥ 50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加