咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 螺旋夹具固定器
商品编号
955712
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 1
  • 2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955712 1
955712 2
定位件数量
宽度
深度
适用于螺旋夹具伸出部分
2
73mm
110mm
50mm - 60mm
2
73mm
148mm
100mm - 120mm
销售价 数量
 
232.58
257.33
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
  • 2
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 螺旋夹具固定器
商品编号:955712 1
适用于

孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。
技术说明

适用于 2 个螺旋夹具。
只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,从而避免在穿孔板上留下划痕。
供货范围

所有配套的基板。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加