咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号
203215
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 h6 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203215 8
203215 10
203215 12
203215 16
203215 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HA 带 h6
8mm
42mm
42mm
42mm
G 2.5,带 HA
80mm
48mm
8mm
水平
48mm
40degrees
0.025mm
7.8mm
7
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HA 带 h6
10mm
52mm
52mm
52mm
G 2.5,带 HA
100mm
58mm
10mm
水平
58mm
40degrees
0.03mm
9.5mm
7
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HA 带 h6
12mm
63mm
63mm
63mm
G 2.5,带 HA
119mm
68mm
12mm
水平
68mm
40degrees
0.03mm
11.5mm
7
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HA 带 h6
16mm
84mm
84mm
84mm
G 2.5,带 HA
134mm
88mm
16mm
水平
88mm
40degrees
0.035mm
15.5mm
7
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HA 带 h6
20mm
105mm
105mm
105mm
G 2.5,带 HA
175mm
113mm
20mm
水平
113mm
40degrees
0.035mm
19.5mm
7
销售价 数量
 
2143.79
2831.12
3437.78
6618.16
11008.68
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号:203215 8
技术说明

用于精加工操作。切刃刃型经过优化,可用于小进给量和实现出色的表面。不均等分布切削刃保证了高的加工过程稳定性和运行平稳性。
应用

用于作为精加工工序的圆周铣削。
提示

结合 GARANT HiRunER 精密 ER 弹簧夹套夹头、GARANT Master Chuck 液压夹头和强力夹紧卡盘实现最佳制造结果。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加