咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
缩径套 ABS 50
商品编号
238580
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
ABS® 直径 d
  • 25
  • 32
  • 40
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
238580 25
238580 32
238580 40
刀柄 ABS® 直径 d1
悬伸长度 A
突出部长度 L1
50mm
50mm
35mm
50mm
50mm
35mm
50mm
50mm
35mm
销售价 数量
 
6143.47
6143.47
6143.47
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 25
  • 32
  • 40
数量:

商品详情

商品名称:缩径套 ABS 50
商品编号:238580 25
应用

用于将 ABS 50 的缩减到 ABS 直径 ⌀ d,以起到减震的作用。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加