咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹头刀柄
商品编号
308512
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于 ER 弹簧夹套尺寸
  • 16
  • 20
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308512 16
308512 20
GARANT 备用高速螺母,编号 309610
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
用于 ER 弹簧夹头
16
28mm
0.5mm - 10mm
50mm
16
20
34mm
1mm - 13mm
50mm
20
销售价 数量
 
2775.18
2775.18
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 16
  • 20
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹头刀柄
商品编号:308512 16
应用

用于在符合 DIN 6499 形状 A 和 B 标准要求的 ER 弹簧夹头上夹紧带有圆柱形刀柄的刀具。
供货范围

包括带有涂层的高速装夹螺母。
可选附件

ER 弹簧夹头,编号 308881 − 309434,ER 装夹扳手,编号 309680 或 613300。
技术说明

  • 配有 RFID/巴鲁夫芯片孔。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • PSC 内轮廓的配合表面经加工处理。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加