咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
拧装铣刀用刀柄,圆柱形
商品编号
308553
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹尺寸 M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308553 M8X50
308553 M10X50
308553 M12X50
308553 M16X50
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
螺纹 M
钻孔直径 D1
13mm
74.5mm
50mm
M8×50
8.5mm
18mm
74.5mm
50mm
M10×50
10.5mm
21mm
74.5mm
50mm
M12×50
12.5mm
29mm
74.5mm
50mm
M16×50
17mm
销售价 数量
 
4354.91
4354.91
4354.91
4354.91
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:拧装铣刀用刀柄,圆柱形
商品编号:308553 M8X50
应用

用于安装带螺纹柄的仿形铣刀。
技术说明

  • 配有 RFID/巴鲁夫芯片孔。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • PSC 内轮廓的配合表面经加工处理。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加