咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹头套装,10 件套 1-10 mm 带密封件和喷嘴
商品编号
309165
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹头套装,10 件套 1-10 mm 带密封件和喷嘴
商品编号:309165

技术说明

整体硬化和研磨加工。经过抛光加工。
密封规格,带喷嘴,适用于公称直径。
直径 1 mm 和 2 mm,没有喷嘴,未密封。
供货范围

带有硬质泡沫塑料刻模的工具盒,尺寸递进为 1 mm。

技术参数
固定器
ER 16
标准
ISO 15488-A
径向跳动精度
≤ 10µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加