咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX特长镀铬球头内六角扳手
商品编号
A62722
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A62722 1,5
A62722 2
A62722 2,5
A62722 3
A62722 4
A62722 5
A62722 6
A62722 8
A62722 10
六角
柄长
1.5mm
90×14mm
2mm
100×16mm
2.5mm
112×18mm
3mm
126×20mm
4mm
140×25mm
5mm
160×28mm
6mm
180×32mm
8mm
220×36mm
10mm
224×40mm
销售价 数量
 
10.32
10.32
10.32
11.38
11.38
14.15
17.46
23.81
33.47

商品详情

商品名称:HOLEX特长镀铬球头内六角扳手
商品编号:A62722 4

技术说明

S2材料,加硬处理。亚光镀铬。

技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
4mm
柄长
140×25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加