咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
活动扳手
商品编号
814001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
814001 100
814001 150
814001 200
814001 250
814001 300
814001 375
814001 450
总长度
最大钳口宽度
4inch 100mm
13mm
6inch 150mm
19mm
8inch 200mm
24mm
10inch 250mm
30mm
12inch 300mm
34mm
15inch 375mm
44mm
18inch
55mm
销售价 数量
 
186.12
200.33
235.76
295.40
394.81
670.36
1073.70

商品详情

商品名称:活动扳手
商品编号:814001 450
技术说明

细长构型,带有呈双 T 型的柄部(镀铬)。开口位置 22°。经过模压锻造和淬硬处理。钳口上带有刻度
活动扳手镀铬。
属性
总长度
18inch
最大钳口宽度
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加