咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
黑色靴子 NIKOLA 黑色 Mid ESD S2
商品编号
092739
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
  • 40
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092739 40
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
防护等级
40
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
S2
销售价 数量
 
1364.24
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
  • 40
数量:

商品详情

商品名称:黑色靴子 NIKOLA 黑色 Mid ESD S2
商品编号:092739 40
标准

EN ISO 20345:2011 S2
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

ELTEN BUSINESS 系列中的女士安全系带靴。鞋带和拉链相结合,实现轻松穿脱。特别的女款造型适合偏窄的脚型,从而改善合脚性以提升舒适度。
  • 面料由坚固的牛皮制成。
  • 皮革内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全长鞋垫 ESD。
  • 整体式 PU 鞋底.
  • ESD 装备。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加