咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
曲线锯锯片套装
商品编号
588415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
名称
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
588415 T118A
588415 T118AF
588415 T118B
588415 T127D
588415 T318A
588415 T318B
为材料优化
切削方式
名称
板厚(冲孔板)
板厚(实心板)
适合
金属剖面(封闭)
锯条数量
锯条材料
锯条长度
锯齿密度
直型切割 精细
T118A
1-3mm
_T118A
5
HSS
92mm
1.1 − 1.5mm
直型切割 精细
T118AF
1-3mm
_T118AF
5
BiM
92mm
1.1 − 1.5mm
直型切割 精细
T118B
2.5-6mm
_T118B
5
HSS
92mm
1.9 − 2.3mm
直型切割,快速(粗糙)
T127D
3-15mm
_T127D
< 30mm
5
HSS
100mm
3.0mm
直型切割,快速(粗糙)
T318A
1-3mm
_T318A
< 65mm
5
HSS
132mm
1.2mm
直型切割,快速(粗糙)
T318B
2.5-6mm
_T318B
< 65mm
5
HSS
132mm
2.0mm
销售价 数量
 
81.77
116.65
81.77
90.31
148.93
147.04
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:曲线锯锯片套装
商品编号:588415 T118A
技术说明

曲线锯锯片,用于加工金属。单凸轮柄刀柄。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加