咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有弯曲段的弯管机“Sinus”,置于手提箱内
商品编号
822011
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
用于管件外径
  • 12-22
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
822011 12-22
弯曲段数量
弯管机数量
有害物质标志
滑座数量
用于管件外径
4
1
GHS02:火焰
4
12;15;18;22mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 12-22
数量:

商品详情

商品名称:带有弯曲段的弯管机“Sinus”,置于手提箱内
商品编号:822011 12-22
应用

用于弯曲外径为 10 至 22 mm 的软质和硬质铜管、隔热铜管、钢管以及铝和不锈钢管(VA 管 12−18 mm)。最大弯管角度 180°。(最大管壁厚度 1.5 mm,软质铜管最大 3 mm,VA 管最大 1.5 mm。)
供货范围

由硬质钢弯曲驱动器,插接螺栓,4 个弯管模,4 个滑块和特殊的弯管喷雾器组成,都存放在金属板箱内。
技术说明

坚固的通用型手动弯管机,用于冷弯管。弯管块和滑块采用玻璃纤维增强的聚酰胺材料,因而特别耐磨损,并且特别轻巧。用于加工不同管 ⌀ 的弯管块可以进行更换。弯管机可以固定到台虎钳上,也可以手动进行操作。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加