咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不锈钢内径/外径去毛刺器
商品编号
814921
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
814921 8-35
814921 10-54
814921 10-54E
用于管径
能够机动去毛刺
8mm - 35mm
10mm - 54mm
10mm - 54mm
销售价 数量
 
1092.58
1314.13
1887.50
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:不锈钢内径/外径去毛刺器
商品编号:814921 8-35
技术说明

外壳采用阳极氧化处理的铝合金,去毛刺锥体采用淬火硬化的特种钢。
应用

专业的内圆和外圆去毛刺,适用于不锈钢、钢、铜、塑料以及铝等材质的硬管。特别适合不锈钢管。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加