咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
女式弹力工装裤 WX2
商品编号
091387
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
英寸尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091387 26
091387 28
091387 30
091387 32
091387 34
091387 36
091387 38
性别
服装尺寸,英寸
系列
女式
26
WX2
女式
28
WX2
女式
30
WX2
女式
32
WX2
女式
34
WX2
女式
36
WX2
女式
38
WX2
销售价 数量
 
342.90
342.90
342.90
342.90
342.90
342.90
342.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:女式弹力工装裤 WX2
商品编号:091387 26
技术说明

采用纤薄设计的 WX2 系列大部分由再生聚酯制成。许多特殊设计的弹性元素及耐用面料,确保持久舒适穿着和较高的活动自由度。
采用纤薄设计的轻质女式弹力工装裤侧面配有橡皮筋,由四面弹面料制成,可提供卓越的穿着舒适性。
  • 4 个口袋提供足够的收纳空间。
  • 大腿口袋带有拉链。
  • 可延长下摆。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加