咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WX3™ 多制式工装裤
商品编号
091449
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
英寸尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091449 30
091449 32
091449 33
091449 34
091449 36
091449 38
091449 40
091449 41
091449 42
091449 44
091449 46
性别
服装尺寸,英寸
系列
男式
30
WX3
男式
32
WX3
男式
33
WX3
男式
34
WX3
男式
36
WX3
男式
38
WX3
男式
40
WX3
男式
41
WX3
男式
42
WX3
男式
44
WX3
男式
46
WX3
销售价 数量
 
1648.19
1648.19
1648.19
1648.19
1648.19
1648.19
1648.19
1648.19
1648.19
1648.19
1648.19
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:WX3™ 多制式工装裤
商品编号:091449 30
标准

  • EN ISO 11612 A1+A2、B1、C1、F1
  • EN ISO 11611 类别 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 型号 PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)

技术说明

Portwest WX3™ 系列采用固有的 280 g Modaflame™ 面料制作,将坚固的防护服与舒适性和美观性融为一体。其固有特性确保阻燃特性永久保持。延展嵌件在运动频繁的区域提供出色的灵活性,使日常工作更加轻松。下摆、紧固件和口袋的精密设计解决方案确保无与伦比的贴合性和安全性。
固有的工装裤通过侧边松紧腰带延展嵌件提供高水平的舒适度。
  • 尺子袋和其他多个口袋提供足够的收纳空间。
  • 膝盖垫袋可调节高度,提供两种定位选项。
  • 可调节下摆适合不同腿长。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加