咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
女装 弹力衬衫
商品编号
090270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090270 2XL
090270 L
090270 M
090270 S
090270 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
410.86
410.86
410.86
410.86
410.86
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
男女通用尺码:
数量:

商品详情

商品名称:女装 弹力衬衫
商品编号:090270 2XL
技术说明

棉含量较高的单色经典款弹力衬衫,带来柔软舒适的穿着体验。背部的褶边确保行动自如。出众的色彩品质。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加