咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera“Security”批头套装,带操作工具 32 件套
商品编号
676102
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
部件数量
  • 32
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676102 32
驱动型式
夹具夹头
销售价 数量
 
1430.08
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 32
数量:

商品详情

商品名称:Wera“Security”批头套装,带操作工具 32 件套
商品编号:676102 32
技术说明

实用的力配合紧凑型®批头组套和适合用手使用和用机器使用的操作工具。力配合型螺丝起子握柄,带有快装套筒,配套用于 1/4 英寸批头(带有 C 6.3 E 6.3 柄部)。
内容

批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于带销内六角: 各 1 件,规格尺寸 2;2.5;3;4;5;6 mm
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于带销内 Torx®: 编号 675350,各 1 件,规格尺寸 TX7;TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX40
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于内四角: 各 1 件,规格尺寸 0;1;2;3
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于 TRI-WING®: 编号 675370,各 1 件,规格尺寸 1;2;3
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于 TORQ-SET®: 编号 675360,各 1 件,规格尺寸 6;8;10;1/4
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于夹具: 编号 675395,各 1 件,规格尺寸 4;6;8;10
螺丝起子手柄: 1 件,编号 676410 配有“Rapidaptor”快速更换夹头 C/E 6.3
“Rapidaptor”连接杆: 1 件,编号 675020,规格尺寸 6.3K
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加