咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压缩空气小型角磨机
商品编号
079316
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079316 RAM16L
079316 RAM20LR
压缩空气接头
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大砂轮直径
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
1/4inch
73dB(A)
4.41m/s2
8mm
75mm
1271l/min
16000min-1
370W
BSP
1.3kg
1/4inch
74dB(A)
2.58m/s2
8mm
75mm
1207l/min
20000min-1
300W
BSP
0.6kg
销售价 数量
 
7588.45
8297.04
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:压缩空气小型角磨机
商品编号:079316 RAM16L
技术说明

紧凑型角磨机采用人体工程学设计,具有较窄的头部,可在狭窄空间内轻松操作。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加