咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保 锂电冲击扳手
商品编号
A07404
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07404 18LTX300
A07404 18LTX800
A07404 18LTX1750
夹头
最大扭矩
最大松脱扭矩
最高冲击次数
空载速度
重量
1/2英寸外四方
300Nm
480Nm
3750min-1
0min-1 - 2650min-1
1.8kg
1/2英寸外四方
800Nm
1200Nm
3300min-1
0min-1 - 2575min-1
2.6kg
3/4英寸外四方
1750Nm
2100Nm
2450min-1
0min-1 - 1650min-1
3.8kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Metabo麦太保 锂电冲击扳手
商品编号:A07404 18LTX300

供货范围

机器X1
技术说明

重型螺纹传动应用的高扭矩扳手。适用于所有性能范围内的动力密集型紧固工作,12档可调。
它们还配备了自动动力换档(APS)模式。

  • APS模式下的拧松:拧松后通过自动减速防止螺钉/螺母掉落。

  • APS模式下的螺栓连接:防止螺钉/螺母在第一次冲击后通过自动关闭而倾覆。


属性
夹头
1/2英寸外四方
最大扭矩
300Nm
最大松脱扭矩
480Nm
最高冲击次数
3750min-1
空载速度
0min-1 - 2650min-1
重量
1.8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加