咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
角磨机 可充电电池
商品编号
077107
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:角磨机 可充电电池
商品编号:077107
技术说明

防尘且大功率的 18V AMPShare 充电式角磨机,可在装配应用中进行高效的切割、打磨和去毛刺工作。生产能力加倍 - 得益于强大机器与高效 ProCORE 电池系统的完美组合,切割次数比前代系统多出高达 45%。完全封闭的电机外壳确保经久耐用。这可保护电机免受腐蚀性陶瓷粉尘和矿物粉尘侵害。创新的散热片实现最佳散热,包括温度监控。
  • 电子转速预选。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加