咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池驱动的线锯,不带蓄电池
商品编号
078185
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池驱动的线锯,不带蓄电池
商品编号:078185
优点

100 % 的电池兼容性 - 现在也实现了跨制造商兼容
CAS 合作伙伴的所有 18 V 设备和电池组均 100% 相互兼容。CAS 代表“Cordless Alliance System”。
提示

配套的蓄电池和充电器参见编号 073870 − 073890。
供货范围

不提供蓄电池和充电器,提供抽排接头、防护玻璃和六角扳手。
配套提供木屑断裂保护件。
技术说明

坚固且极其方便的蓄电池驱动的线锯,可实现精确切割。
  • 可变行程数、摆动行程和低位弹簧支撑锯片引导装置。
  • 可切换的切屑吹扫功能可确保清晰查看接口。
  • 手柄周长小,表面柔软。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加