咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄
商品编号
308568
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308568 3
308568 4
308568 5
308568 6
308568 8
308568 10
308568 12
308568 14
308568 16
308568 18
308568 20
308568 25
308568 32
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
17mm
3mm
80mm
12mm
17mm
4mm
80mm
12mm
17mm
5mm
80mm
12mm
27mm
6mm
80mm
21mm
27mm
8mm
80mm
21mm
32mm
10mm
80mm
24mm
32mm
12mm
80mm
24mm
34mm
14mm
85mm
27mm
34mm
16mm
85mm
27mm
42mm
18mm
85mm
33mm
42mm
20mm
85mm
33mm
53mm
25mm
90mm
44mm
53mm
32mm
95mm
44mm
销售价 数量
 
5413.74
5413.74
5413.74
4406.14
4406.14
4406.14
4406.14
4406.14
4406.14
4406.14
4406.14
4406.14
4406.14

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:热胀刀柄
商品编号:308568 8
技术说明

  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

可选附件

热胀夹头加长杆编号 302410 − 302417。热胀仪编号 354210 − 354450。
冷却液管,编号 309885;套筒扳手编号 309893 和平衡螺栓套装,编号 309906 规格尺寸 180。
应用

用于夹紧公差为 h6 的刀具。
技术参数
内冷式
固定器
PSC-63 短型
刀柄标准
ISO 26623-2
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
切削加工策略
HPC HSC -
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加