咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短钻夹头 类型 AD/B
商品编号
303175
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303175 0,3-10
303175 0,5-16
备用夹紧扳手,编号 627425
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
SW 4
38mm
0.3mm - 10.2mm
73mm
SW 6
57mm
0.5mm - 16mm
98mm
销售价 数量
 
5089.25
5208.81

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:短钻夹头 类型 AD/B
商品编号:303175 0,3-10
供货范围

配有装夹扳手。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术说明

带内冷最高压力 50 bar。
适用于左旋和右旋加工。
同心度 ≤ 20 µm。
技术说明
最大程度的纤细造型,适用于最常见的直径,最大 10.2 mm。
技术参数
内冷式
有,最高 50 bar
固定器
BT 40
型式
ADB
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 18000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 20µm
属性
备用夹紧扳手,编号 627425
SW 4
外径 D
38mm
夹紧范围
0.3mm - 10.2mm
悬伸长度 A 尺寸
73mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加