咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显深度游标卡尺 IP 67 具有数据输出功能
商品编号
418704
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418704 150
418704 200
418704 300
418704 500
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
接口
校准
测桥长度
测量导轨横截面
测量范围
测量误差 E MPE
液晶显示器字符高度
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
Digimatic 接口
A1
100mm
12×3.5mm
0mm - 150mm
±0.03mm
8.5mm
0.0005mm
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
Digimatic 接口
A1
100mm
12×3.5mm
0mm - 200mm
±0.03mm
8.5mm
0.01inch
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
Digimatic 接口
A1
150mm
12×3.5mm
0mm - 300mm
±0.04mm
8.5mm
0.0005mm
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
Digimatic 接口
A1
150mm
12×3.5mm
0mm - 500mm
±0.05mm
8.5mm
0.01inch
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
测量范围:
数量:

商品详情

商品名称:数显深度游标卡尺 IP 67 具有数据输出功能
商品编号:418704 150

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。

编号为 418610,长度为 300 mm 的附加测桥,编号为 418630 的用于测量间距的测头。
数据线,编号 498940。

先进且节能的测量系统。导轨经过珩磨。带预设(尺寸预设),例如用于通过编号 418630 的测量头进行间距测量。测量轨道前端带有精细且经过淬硬加工的针规,直径 1.5mm,5mm 长。
易于读数,对比强烈的 LCD 显示屏,字符高度达 8.5 mm。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加