咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗糙度测量仪
商品编号
498835
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
498835 PS10
供电
分析单元 宽度
分析单元 长度
分析单元 高度
分析单元重量
截止距离(λc
最大测量范围
标准规定的测量路径
测头进给速度
测量路径 纵向扫描
蓄电池驱动
50mm
160mm
77mm
0.5kg
0.25 / 0.8 / 2.5mm
0.014inch 350µm
1.5 mm / 4.8 mm / 15.0 mm /自动/ N × Lc 可任意选择
0.5 / 1.0mm/s
1.25 / 4.0 / 12.5mm
销售价 数量
 
33166.00

商品详情

商品名称:粗糙度测量仪
商品编号:498835 PS10
优点

  • 接通后可立即进行测量 − 直观操作,无需培训。
  • 保存测量程序。
  • 自动截止距离选择。
  • 起动按钮同时也是 Home 键,用于直接进入起动页面。
  • 在显示屏上通过收藏夹快速访问所需功能。

供货范围

配套提供进给单元、标准测量头(编号 499004,规格尺寸 6 − 350)、带工厂校准证书的粗糙度标准规、内置高度调整装置、测量头防护、充电器 / 电源适配器、操作说明书、带背带的携带包、Mini USB 连接线、进给单元加长电缆。
可选附件

备用和特种探头,编号 499004;测头加长件,编号 499008;测头保护,编号 499038;测量支架,编号 499011;498857。
技术说明

便携式的粗糙度测量装置,可以通过轮廓法,开展精确的粗糙度测量和记录,同时满足标准要求。带有集成的校准器(可取出)。大型带照明的 4.3 英寸 TFT 触摸显示屏。显示可旋转。集成或单独安装进给单元。用于高度调节的支座,适用于球体等测量,数据备份采用 TXT、X3P、CSV 和 PDF 文件。符合 ISO 16610 − 21 标准(替代 DIN EN ISO 11562 标准)的高斯过滤器,符合 DIN EN ISO 13565 − 1 标准的特殊过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准的 IS 过滤器(可关闭)。
提示

可根据要求提供横向探测套件。
备件

充电电池,编号 499548。
技术参数
读数可进行转换
mm / 英寸
接口
RS232C 接口 USB 接口 -
校准
Q2 Q1 -
属性
供电
蓄电池驱动
分析单元 宽度
50mm
分析单元 长度
160mm
分析单元 高度
77mm
分析单元重量
0.5kg
截止距离(λc
0.25 / 0.8 / 2.5mm
最大测量范围
0.014inch 350µm
标准规定的测量路径
1.5 mm / 4.8 mm / 15.0 mm /自动/ N × Lc 可任意选择
测头进给速度
0.5 / 1.0mm/s
测量路径 纵向扫描
1.25 / 4.0 / 12.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加