咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆座 左向
商品编号
320396
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320396 40/11-90
320396 40/11-110
320396 50/11-90
320396 50/11-110
320396 63/11-125
320396 63/11-140
320396 63/11-160
320396 63/11-180
刀片尺寸
备件
应用
悬伸长度 A 尺寸
最小预钻孔直径 D1 min
柄直径
精加工/粗加工分配
系列
轴与顶尖之间的距离 f
配套适用的转位刀片
11
S05
内部纵向车削 端面车削
90mm
32mm
40mm
粗加工 - 精加工
镗杆
17mm
DC..11T3..
11
S05
内部纵向车削 端面车削
110mm
40mm
40mm
粗加工 - 精加工
镗杆
22mm
DC..11T3..
11
S05
内部纵向车削 端面车削
90mm
32mm
50mm
粗加工 - 精加工
镗杆
17mm
DC..11T3..
11
S05
内部纵向车削 端面车削
110mm
40mm
50mm
粗加工 - 精加工
镗杆
22mm
DC..11T3..
11
S05
内部纵向车削 端面车削
125mm
40mm
63mm
粗加工 - 精加工
镗杆
22mm
DC..11T3..
11
S05
内部纵向车削 端面车削
140mm
50mm
63mm
粗加工 - 精加工
镗杆
27mm
DC..11T3..
11
S05
内部纵向车削 端面车削
160mm
40mm
63mm
粗加工 - 精加工
镗杆
22mm
DC..11T3..
11
S05
内部纵向车削 端面车削
180mm
50mm
63mm
粗加工 - 精加工
镗杆
27mm
DC..11T3..
销售价 数量
 
5821.86
6185.72
6203.05
6497.61
7329.29
7381.28
7623.85
7797.12

商品详情

商品名称:镗杆座 左向
商品编号:320396 63/11-125
提示

配套适用的零备件参见零备件清单当中的编号 320610 − 320626。
技术参数
刀柄标准
ISO 26623-2
固定器
PSC
内冷式
属性
刀片尺寸
11
备件
S05
应用
内部纵向车削 端面车削
悬伸长度 A 尺寸
125mm
最小预钻孔直径 D1 min
40mm
柄直径
63mm
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
系列
镗杆
轴与顶尖之间的距离 f
22mm
配套适用的转位刀片
DC..11T3..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加