咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PSC - 缩径
商品编号
318892
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318892 63/40
318892 63/50
L1
悬伸长度 A 尺寸
58mm
80mm
51.5mm
80mm
销售价 数量
 
7259.99
7086.72

商品详情

商品名称:PSC - 缩径
商品编号:318892 63/50
应用

可以配套车削/铣削加工中心使用。
用于 HSK 接口的缩径。
提示

PSC 夹紧销敬请垂询。
技术参数
内冷式
刀柄标准
ISO 26623-2
固定器
PSC 63
属性
L1
51.5mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加