咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,蓝色/黑色 ELTEN SHARKI Low ESD,S1
商品编号
092265
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092265 40
制造商名称
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
防护等级
720840 − 40
合成
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
S1
销售价 数量
 
1680.57
  • 商品详情

商品详情

商品名称:低帮鞋,蓝色/黑色 ELTEN SHARKI Low ESD,S1
商品编号:092265 40
标准

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
技术说明

采用运动设计的 SHARKI Low 安全鞋。全新超轻 TRANSFOAMERS 鞋底提供出色的缓震性能和舒适度。
  • 透气纺织内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全包鞋垫 ESD。
  • 橡胶/TPU/EVA 鞋底。
  • ESD 装备。

属性
制造商名称
720840 − 40
包头材料
合成
安全鞋的欧盟尺码
40
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级
S1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加