咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
角磨机
商品编号
077148
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:角磨机
商品编号:077148
供货范围

配套提供防护罩、附加手柄、M-Quick 夹紧螺母。
技术说明

性能强大的 180 mm 角磨机,具有 230 mm 角磨机的切削深度。
  • 通过 Metabo VibraTech (MVT) 附加手柄和集成式自动平衡器减少振动,实现轻松工作。
  • 电子软启动和重启保护。
  • 齿轮箱外壳可以 90°为增量旋转安装。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加