咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保 便携装锂电电钻起子机
商品编号
A07029
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07029 PMBS11
最大扭力 软质材料
最大扭力,硬质材料
最大麻花钻孔直径,针对木材
最大麻花钻孔直径,针对钢件
蓄电池容量
蓄电池电压
转速区间 1 档
转速区间 2 档
重量
17Nm
34Nm
22mm
10mm
2Ah
10.8V
0min-1 - 360min-1
0min-1 - 1400min-1
0.8kg
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:Metabo麦太保 便携装锂电电钻起子机
商品编号:A07029 PMBS11

供货范围

机器X1;电池X1;充电器X1。
技术说明

紧凑型设计。
可左右互换的便携挂钩。
机身电量显示。
收纳于便携软包。

属性
最大扭力 软质材料
17Nm
最大扭力,硬质材料
34Nm
最大麻花钻孔直径,针对木材
22mm
最大麻花钻孔直径,针对钢件
10mm
蓄电池容量
2Ah
蓄电池电压
10.8V
转速区间 1 档
0min-1 - 360min-1
转速区间 2 档
0min-1 - 1400min-1
重量
0.8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加