咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保 马刀锯
商品编号
A07827
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07827 SSEP1400
按照 EN 标准的最大振动
摆动范围
消耗功率
重量
频率
12.9m/s2
32mm
1400W
4.6kg
0min-1 - 2800min-1
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:Metabo麦太保 马刀锯
商品编号:A07827 SSEP1400

技术说明

  • 防震系统,有效降低切割的震动幅度

  • 无需额外工具更换锯片

  • 3档锯片幅度可调,适用于不同应用

  • 强劲马达,人体工程学把手


属性
按照 EN 标准的最大振动
12.9m/s2
摆动范围
32mm
消耗功率
1400W
重量
4.6kg
频率
0min-1 - 2800min-1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加