咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CASTONG/卡司顿 GEII系列500℃耐高温手套 GEII15-29-500度
商品编号
AP4603
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:CASTONG/卡司顿 GEII系列500℃耐高温手套 GEII15-29-500度
商品编号:AP4603 UNI

掌部主要面料为对位芳纶密织毡,耐温500°

·-背部及腕部主要面料为双层棉毛圈布,隔热效果好,耐温200°

-·耐磨损,磨损后无明显浮毛

-适用场合:金属冶炼

·压铸、挤压、热处理

·陶瓷、水泥、玻璃生产

·各种高温焗炉烤炉、窑炉及其他高温作业环境

AP4603.png

AP4603-2.png

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加