咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永恒力Jungheinrich电动托盘搬运车
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:永恒力Jungheinrich电动托盘搬运车
商品编号:A91062 PTE1,3-550

规格

提升速度 负载/空载:0.03km/h
回转半径:1424 mm
电池电压/标称容量:48V / 20Ah
技术说明

新一代的步行式电动托盘搬运车,适用于中等工况,高性价比。

  • 多功能控制手柄,红色安全防碰撞键,保证人员安全。双侧蝶式控制,可左右手分别操作。

  • 驱动单元,标配双侧电磁刹车系统。圆形钢管,进一步保证人员足部安全。

  • 弹性阻尼手柄,舵柄放手后自动反弹复位。

  • 油缸密封性通过3000小时耐久性测试。

  • 大容量锂电。充电3小时,工作6小时。电池更换更方便。


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加