咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电工作台棚板 悬挂在立柱孔中
商品编号
A92838
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92838 1500
A92838 1800
A92838 2000
可用宽度
有效深度
1420mm
1380mm
1720mm
1680mm
1920mm
1880mm
销售价 数量
 
593.64
712.39
791.55

商品详情

商品名称:防静电工作台棚板 悬挂在立柱孔中
商品编号:A92838 1500

技术说明

带 3 面卷边。正面折边可以朝下或朝上安装。深度调节范围 110 mm。 可以水平 90° 或者倾斜 110° 固定。

属性
可用宽度
1420mm
有效深度
1380mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加