咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
超长麻花钻 FS
商品编号
116250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC h8 × 总长度 L
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
116250 2,5X225
116250 3,5X165
116250 3,5X210
116250 3X150
116250 3X190
116250 4,5X185
116250 4,5X235
116250 4X175
116250 4X220
116250 4X280
116250 5,5X205
116250 5,5X260
116250 5X195
116250 5X245
116250 5X315
116250 6,5X275
116250 6,8X225
116250 6X205
116250 6X260
116250 6X330
116250 7,5X225
116250 7,5X290
116250 7X225
116250 7X290
116250 8,5X240
116250 8,5X305
116250 8X240
116250 8X305
116250 8X390
116250 9,5X320
116250 9X250
116250 9X320
116250 10,2X340
116250 10X265
116250 10X340
116250 10X430
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
顶角
h8 h8
2.5mm
2 2
225mm
150mm 150mm
146.3mm
2.5mm
DIN 1869
0.05mm/rev
0.05mm/rev
130degrees
h8
3.5mm
2
165mm
115mm 115mm
109.8mm
3.5mm 3.5mm
DIN 1869
0.05mm/rev
0.05mm/rev
130degrees
h8
3.5mm
2
210mm 210mm
145mm
139.8mm
3.5mm
DIN 1869
0.05mm/rev
0.05mm/rev
130degrees
h8
3mm
2
150mm
100mm 100mm
95.5mm
3mm
DIN 1869
0.05mm/rev
0.05mm/rev
130degrees
h8
3mm
2 2
190mm
130mm 130mm
125.5mm
3mm
DIN 1869
0.05mm/rev
0.05mm/rev
130degrees
h8 h8
4.5mm 4.5mm
2 2
185mm 185mm
125mm
118.3mm
4.5mm
DIN 1869
0.05mm/rev
0.05mm/rev
130degrees
h8
4.5mm
2
235mm 235mm
160mm
153.3mm 153.3mm
4.5mm
DIN 1869
0.05mm/rev
0.05mm/rev
130degrees 130degrees
h8
4mm
2
175mm 175mm
120mm
114mm 114mm
4mm
DIN 1869 DIN 1869
0.05mm/rev
0.05mm/rev
130degrees 130degrees
h8
4mm
2
220mm 220mm
150mm
144mm
4mm
DIN 1869
0.05mm/rev
0.05mm/rev
130degrees
h8
4mm 4mm
2
280mm
190mm
184mm 184mm
4mm
DIN 1869
0.05mm/rev
0.05mm/rev
130degrees
h8
5.5mm
2
205mm
140mm 140mm
131.8mm 131.8mm
5.5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
0.07mm/rev
130degrees
h8
5.5mm
2
260mm
180mm 180mm
171.8mm
5.5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
0.07mm/rev
130degrees 130degrees
h8
5mm
2
195mm
135mm 135mm
127.5mm 127.5mm
5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
0.07mm/rev
130degrees
h8 h8
5mm
2 2
245mm 245mm
170mm
162.5mm
5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
0.07mm/rev
130degrees 130degrees
h8
5mm 5mm
2
315mm
210mm
202.5mm
5mm 5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
0.07mm/rev
130degrees
h8 h8
6.5mm
2
275mm
190mm
180.3mm 180.3mm
6.5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
0.07mm/rev
130degrees
h8
6.8mm
2
225mm
155mm 155mm
144.8mm
6.8mm
DIN 1869 DIN 1869
0.07mm/rev
0.07mm/rev
130degrees
h8
6mm
2 2
205mm
140mm 140mm
131mm
6mm
DIN 1869
0.07mm/rev
0.07mm/rev
130degrees 130degrees
h8
6mm
2 2
260mm
180mm
171mm 171mm
6mm
DIN 1869
0.07mm/rev
0.07mm/rev
130degrees
h8
6mm
2
330mm
225mm
216mm 216mm
6mm
DIN 1869
0.07mm/rev
0.07mm/rev
130degrees
h8
7.5mm
2
225mm
155mm
143.8mm
7.5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
0.07mm/rev
130degrees
h8
7.5mm 7.5mm
2 2
290mm
200mm
188.8mm
7.5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
0.07mm/rev
130degrees
h8
7mm
2
225mm
155mm
144.5mm
7mm
DIN 1869
0.07mm/rev
0.07mm/rev
130degrees
h8
7mm
2
290mm
200mm
189.5mm 189.5mm
7mm
DIN 1869
0.07mm/rev
0.07mm/rev
130degrees 130degrees
h8
8.5mm
2
240mm
165mm
152.3mm
8.5mm
DIN 1869
0.1mm/rev
0.1mm/rev
130degrees
h8
8.5mm
2 2
305mm
210mm
197.3mm
8.5mm 8.5mm
DIN 1869 DIN 1869
0.1mm/rev
0.1mm/rev
130degrees
h8
8mm
2
240mm
165mm 165mm
153mm
8mm 8mm
DIN 1869 DIN 1869
0.1mm/rev
0.1mm/rev
130degrees
h8
8mm
2 2
305mm
210mm
198mm
8mm
DIN 1869
0.1mm/rev
0.1mm/rev
130degrees
h8 h8
8mm
2
390mm
265mm 265mm
253mm
8mm
DIN 1869
0.1mm/rev
0.1mm/rev
130degrees
h8
9.5mm 9.5mm
2 2
320mm 320mm
220mm
205.8mm
9.5mm
DIN 1869
0.1mm/rev
0.1mm/rev
130degrees 130degrees
h8
9mm
2 2
250mm
175mm
161.5mm 161.5mm
9mm
DIN 1869
0.1mm/rev
0.1mm/rev
130degrees
h8
9mm
2
320mm
220mm
206.5mm
9mm
DIN 1869
0.1mm/rev
0.1mm/rev
130degrees
h8 h8
10.2mm
2
340mm
235mm
219.7mm
10.2mm 10.2mm
DIN 1869
0.1mm/rev
0.1mm/rev
130degrees 130degrees
h8
10mm
2
265mm
185mm
170mm
10mm
DIN 1869
0.1mm/rev
0.1mm/rev
130degrees
h8 h8
10mm
2 2
340mm
235mm 235mm
220mm
10mm
DIN 1869 DIN 1869
0.1mm/rev
0.1mm/rev
130degrees
h8
10mm
2
430mm
295mm
280mm 280mm
10mm
DIN 1869
0.1mm/rev
0.1mm/rev
130degrees 130degrees
销售价 数量
 
487.31
371.24
498.89
371.24
492.23
408.87
562.56
381.07
531.59
675.46
470.96
699.92
431.73
562.56
812.80
785.01
830.75
470.96
681.97
935.52
760.55
1017.30
675.46
860.27
1079.39
1553.66
830.75
1007.47
1498.10
1799.00
1144.82
1524.29
2387.74
1190.53
1628.93
2387.74

商品详情

商品名称:超长麻花钻 FS
商品编号:116250 9X250
优点

特种深孔钻。用于加工特别深或者位于很深部位的孔。抛物线型的容屑槽实现了良好的排屑;因此在加工特别深的孔的过程中,可以减少退刀排屑的次数。
提示

配套提供数控钻头编号 112120、112140 和 112170,带 142° 顶尖角,可提升工艺可靠性
技术说明

钻尖经过精密磨削。
特殊的 4 刃后角磨削确保在钻孔中出色导向。排屑槽经过抛光,切削刃经过渗氮处理。
带有 C 型刃磨。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术参数
螺纹升角
38degrees
型号
FS
刀具材料
HSS E
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄
涂层
没有涂层
属性
公差,公称直径
h8
公称直径 DC
9mm
切刃数 Z
2 2
总长度 L
250mm
排屑槽长度 Lc
175mm
推荐最大钻深 L2
161.5mm 161.5mm
柄直径 Ds
9mm
标准
DIN 1869
进给量 f,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢件
0.1mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.1mm/rev
顶角
130degrees
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
铝,塑料
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加