咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数控定心钻 HSS-E 编号 112000,带塑料盒 90°
商品编号
112107
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 6-12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
112107 6-12
公称直径 DC
8mm
销售价 数量
 
984.61
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
直径Dc:
  • 6-12
数量:

商品详情

商品名称:数控定心钻 HSS-E 编号 112000,带塑料盒 90°
商品编号:112107 6-12
供货范围

4 件套数控定心钻套装,配有塑料箱。
内容

4 件数控定心钻,编号 112000。
提示

转速用于实际钻孔直径
(不普遍适用于钻孔外径)。
技术说明

数控定心钻套件,塑料盒装。
带有符合 DIN 1835-B 标准要求的侧固面。中心钻尖精确研磨,具有窄横刃——因此钻孔轻松,中心孔形状精度高。排屑槽短,非常牢固。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加