咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电工作台 均匀承重1000kg
商品编号
A92830
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92830 1500
A92830 1800
A92830 2000
台面厚度
宽度
最大承重量
深度
高度
50mm
1500mm
1000kg
800mm
800mm
50mm
1800mm
1000kg
800mm
800mm
50mm
2000mm
1000kg
800mm
800mm
销售价 数量
 
4169.44
4677.26
4998.00

商品详情

商品名称:防静电工作台 均匀承重1000kg
商品编号:A92830 1500

规格

  • 台面表面电阻:1.0×10⁵-1.0×10⁹Ω。

  • 金属部件表面电阻:1.0×10⁵-1.0×10⁹Ω。

  • 金属部件对地电阻:1.0×10⁵-1.0×10⁹Ω。


技术说明

所有台板采用E1级环保基材,经过防虫、防腐等处理,平整度好,不易变形,性能稳定,强度高。
台板表面采用优质防静电防火板,具有耐磨、耐火、防静电的特点。
采用环保胶水,无毒、无异味、粘合力强,不含对人体有害的化学成分。
优点

更专业、更坚实的防静电工作台,不但所有部件模块化设计,方便拆装,自由组合;
同样采用工业级别的优质冷轧钢板,稳定性、耐久性更好。
金属表面采用纳米材料防静电粉末喷塑处理,环保、抗紫外线。
防静电指数符合GJB3007A-2009和SJ/T10694-2006标准。整体长效性防静电,防静电效果稳定。

属性
台面厚度
50mm
宽度
1500mm
最大承重量
1000kg
深度
800mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加