咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
空心钻,HM 材质 切销深度 35 mm
商品编号
118782
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
118782 14
118782 15
118782 16
118782 17
118782 18
118782 19
118782 20
118782 21
118782 22
118782 23
118782 24
118782 25
118782 26
公称直径 DC
切削深度
14mm
35mm
15mm
35mm
16mm
35mm
17mm
35mm
18mm
35mm
19mm
35mm
20mm
35mm
21mm
35mm
22mm
35mm
23mm
35mm
24mm
35mm
25mm
35mm
26mm
35mm
销售价 数量
 
766.78
782.11
785.58
792.39
794.14
794.14
794.14
799.19
799.19
799.19
806.15
807.74
831.77
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:空心钻,HM 材质 切销深度 35 mm
商品编号:118782 14
应用

在移动式磁力钻或固定立式钻床上,用于钢结构件的大型钻孔加工。空心钻头仅切削一个薄的环状切口。钻芯会通过一个带有弹簧的推料杆被推出。
供货范围

不带推料杆。
提示

建议使用高性能切削油润滑空心钻头(参见编号 084210)。
技术说明

适用于各类常用的磁力钻。采用优化的切削刃构造,因而可以实现非常理想的切削性能。可以方便的进行修磨。带有 Weldon 刀柄 − ⌀ 19 mm。
硬质合金带有特殊的 TiAlN 镀层 − 经久耐用,同时实现了优异的切削性能。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加