咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带螺旋槽的高速钢精密钢板钻头套件
商品编号
118140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
切刃直径 DC
  • 3-30,5
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3-30,5
数量:

商品详情

商品名称:带螺旋槽的高速钢精密钢板钻头套件
商品编号:118140 3-30,5
应用

无毛刺且没有振纹的钻削加工。
钢板 0.1 − 2 mm,不锈钢 0.1 − 1 mm,有色金属:0.1 − 5 mm,塑料最厚 10 mm。
技术说明

带有锋利的钻尖,无需预钻孔。圆锥形刀刃,周边研磨,使切削光滑。排屑槽内有直径刻度。柄部上有 3 个夹持平面。
配套 3 个板材圆锥钻和 1 卷编号为 118160 的切削膏的工具箱套装
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加