咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Whistle Notch 侧固式刀柄
商品编号
308510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308510 6
308510 8
308510 10
308510 12
308510 14
308510 16
308510 18
308510 20
308510 25
308510 32
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
25mm
6mm
75mm
28mm
8mm
75mm
35mm
10mm
75mm
42mm
12mm
80mm
44mm
14mm
80mm
48mm
16mm
80mm
50mm
18mm
80mm
52mm
20mm
85mm
65mm
25mm
90mm
72mm
32mm
95mm
销售价 数量
 
3927.95
3927.95
3927.95
3927.95
3927.95
3927.95
3927.95
3927.95
3927.95
3927.95

商品详情

商品名称:Whistle Notch 侧固式刀柄
商品编号:308510 8
应用

用于装夹带有倾斜装夹面(2°)的刀具(符合 DIN 1835 类型 E 和 DIN 6535 类型 HE(= Whistle-Notch))。
技术说明

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

可选附件

冷却剂管,编号 309885;套筒扳手,编号 309893。
技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
刀柄标准
ISO 26623-2
内冷式
固定器
PSC-63 短型
切削加工策略
HPC HSC -
属性
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加