咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 翻斗箱
商品编号
955807
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • L
  • M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955807 L
955807 M
容积
宽度
深度
系列
高度
1.47l
185mm
130mm
Easyfix
151mm
0.72l
185mm
130mm
Easyfix
114mm
销售价 数量
 
359.37
321.73
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • L
  • M
数量:

商品详情

商品名称:Easyfix 翻斗箱
商品编号:955807 L

供货范围

包括 2 块 Easyfix 底板,用于在孔壁板上固定。
技术说明

塑料翻斗箱,带 2 个无烟煤色隔板,可选择性插入以进一步细分箱子。这样可将抽屉细分为 2 个或 3 个格位。透明的、可以取出的抽屉,带有可书写标签条。抽屉通过抓握元件固定,并在关闭状态下锁定。翻斗箱可堆叠,不会滑落。背面的 2 个螺孔允许墙上安装(装配材料不包含在交货范围内)。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加