咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形套管,圆柱形 带内锥
商品编号
327492
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MK/主体直径 B
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
327492 3/35
327492 4/45
327492 5/55
A
总长度 L
长度 C
44mm
40mm
32mm
54mm
60mm
42mm
64mm
50mm
52mm
销售价 数量
 
2245.75
2493.39
3210.68

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:锥形套管,圆柱形 带内锥
商品编号:327492 3/35

提示

在车削卡盘中使用时,建议对夹爪进行镗削/磨削。
适用于

端面顶尖基体,编号 327455;327465 和 Röhm CoAE。
技术说明

磨光的锥形套筒,用于使莫氏锥柄适应车削卡盘或弹簧夹套夹头中的圆柱形夹紧。凸肩可防止卡盘中的轴向位移。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加