咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣刀磨头 GARANT Master Cast - 粗
商品编号
547700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
547700 A0616
547700 A1020
547700 A1225
547700 C0616
547700 C1020
547700 C1225
547700 D0605
547700 D0807
547700 D1009
547700 D1210
547700 F0618
547700 F1020
547700 F1225
547700 F1630
547700 G0618
547700 G1020
547700 G1225
547700 L1230
头部直径
头部长度
形状说明
总长度
柄直径
6mm
16mm
圆柱形
55mm
6mm
10mm
20mm
圆柱形
60mm
6mm
12mm
25mm
圆柱形
65mm
6mm
6mm
16mm
圆辊形
55mm
6mm
10mm
20mm
圆辊形
60mm
6mm
12mm
25mm
圆辊形
65mm
6mm
6mm
5mm
45mm
6mm
8mm
7mm
47mm
6mm
10mm
9mm
49mm
6mm
12mm
10mm
51mm
6mm
6mm
18mm
圆弧形
55mm
6mm
10mm
20mm
圆弧形
60mm
6mm
12mm
25mm
圆弧形
65mm
6mm
16mm
30mm
圆弧形
6mm
6mm
18mm
尖弧形
55mm
6mm
10mm
20mm
尖弧形
60mm
6mm
12mm
25mm
尖弧形
70mm
6mm
12mm
30mm
圆锥形
70mm
6mm
销售价 数量
 
554.92
808.50
983.86
587.36
907.59
1071.55
497.71
568.29
577.72
692.15
573.99
905.79
1147.82
1254.71
543.51
894.24
1147.82
1102.18
  • 商品详情

商品详情

商品名称:铣刀磨头 GARANT Master Cast - 粗
商品编号:547700 A0616

提示

对于导热性能差的材料,要降低转速,以免打磨头烧损和变脏。
技术说明

新开发的创新齿形可实现非常高的切削加工性能,同时运行平稳且可控性良好。无切屑附着,表面效果出色。
柄部直径 ⌀ 6mm。
适合在粗加工和精加工应用中使用。高性能镀层确保更长的使用寿命、更少的热量输入以及更少的切屑附着。
GARANT 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。

  • 材料磨除能力高。

  • 运行平稳。

  • 高性能镀层确保低热负荷、延长使用寿命、改善排屑效果。

  • 针对铸钢材料优化的最先进基材。

  • 使用寿命超长。


应用

针对铸铁、钢、铸钢、模具钢和软钛合金加工进行了优化。
针对铸铁、钢和铸钢、回火钢和工具钢等硬脆铸造材料的加工进行了优化。适用于手动和工业机器人使用。用于去毛刺、倒棱、清除飞边、焊缝和表面处理。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加