咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
251114
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251114 16/12
251114 20/12
251114 25/12
ISO 代码 刀杆
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
夹紧螺栓
弹簧套装
弹簧销套件
曲柄
通用支架作用宽度 L4
通用支架总长度 L
通用支架悬伸长度 L1
配套适用的转位刀片
PSDNN 1616H12
16mm
12mm
通用
259031 20
259018 2
259044 2
259047 2
259015 2
8.3mm
100mm
31mm
SN.. 1204..
PSDNN 2020K12
20mm
12mm
通用
259031 20
259018 2
259044 2
259047 2
259015 2
10.3mm
125mm
28mm
SN.. 1204..
PSDNN 2525M12
25mm
12mm
通用
259031 20
259018 2
259044 2
259047 2
259015 2
12.8mm
150mm
29mm
SN.. 1204..
销售价 数量
 
1375.22
1593.62
1759.18

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:251114 25/12


技术参数
内冷式
应用形式
通用
手柄类型
车刀杆
标准
DIN ISO 5610
应用
纵向旋转外部
属性
ISO 代码 刀杆
PSDNN 2525M12
刀柄规格
25mm
刀片尺寸
12mm
可转位刀片布置
通用
垫片
259031 20
夹紧螺栓
259018 2
弹簧套装
259044 2
弹簧销套件
259047 2
曲柄
259015 2
通用支架作用宽度 L4
12.8mm
通用支架总长度 L
150mm
通用支架悬伸长度 L1
29mm
配套适用的转位刀片
SN.. 1204..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加