咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2 英寸套筒扳手套装 32 件套
商品编号
685550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
685550 32
重量
6.6kg
销售价 数量
 
5890.19
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/2 英寸套筒扳手套装 32 件套
商品编号:685550 32
技术说明

系统化塑料标准工具箱 L-BOXX® 采用抗冲击和撞击的 ABS 塑料,可以完全耐抗喷溅水。稳定的卡扣机构,可以实现箱体之间方便且快速的连接和分离,继而将多个塑料标准箱结合成一体进行运输,最大重量 40 kg。顶盖最高承重量 100 kg,箱体承重量最多 25 kg。
提示

装配好供货。
可选购搭配的带滚轮车间运输小车,用于运输最多 5 件 L-BOXX® 规格尺寸 102,编号 693370,规格尺寸 5。
内容
十二角套筒头组: 各 1 件,编号 642129,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32;34
六角螺丝起子头组: 各 1 件,编号 643229,规格尺寸 4;5;6;7;8;10;12;14
T 形手柄: 1 件,编号 641329
延长杆: 各 1 件,编号 641029,规格尺寸 75;130;255
万向接头: 1 件,编号 641629
棘轮扳手: 1 件,编号 640025
顶盖嵌板: 1 件,编号 693352
放置于: L-BOXX®,编号 693330 规格尺寸 102
供货范围
十二角套筒头组: 各 1 件,编号 642129,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32;34
六角螺丝起子头组: 各 1 件,编号 643229,规格尺寸 4;5;6;7;8;10;12;14
T 形手柄: 1 件,编号 641329,规格尺寸 295
延长杆: 各 1 件,编号 641029,规格尺寸 75;130;255
万向接头: 1 件,编号 641629,规格尺寸 1/2
棘轮扳手: 1 件,编号 640025,规格尺寸 1/2
顶盖嵌板: 1 件,编号 693352
放置于: L-BOXX®,编号 693330 规格尺寸 102
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
属性
重量
6.6kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加